Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handfliesenschneidgerät PROFI EVO 88


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handfliesenschneidgerät
Handfliesenschneidgerät
Artikel-Nr.:
     4012-673738
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     61401
EAN/GTIN:
     9004853614019
Suchbegriffe:
Fliesenschneider
Schneidhexe
fliesenschneider elmag
fliesenschneider
  • Inkl. 1 Stück Ersatz-Schneidrad
  • Beidseitig ausklappbare Auflageverlängerungen
  • 45° Gehrung möglich (beidseitig)
  • Inkl. Winkel- & Längsanschlag
Weitere Informationen:
"":
""
Max. Schnittlänge:
880 MMT
Diagonalschnitt Platte, max.:
620x620 MMT
Plattenstärke, max.:
5 - 15 MMT
Außendurchmesser:
15 MMT
Innendurchmesser:
6 MMT
Abmessungen:
1200x290x270 MMT
Gewicht:
13 KGM
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
2
Frei Haus
ab € 304,86*
€ 364,48*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 288,73*
€ 364,48*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 508,24*
€ 598,29*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,48*
€ 433,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,06*
€ 430,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,83*
€ 399,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,23*
€ 379,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,86*
€ 362,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.