Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-675268 Herst.-Nr.: 30000410.02 EAN/GTIN: 4002632801716 |
| |
|
| | |
| Sicherheitsmesser SECUNORM 300
• Automatischer Klingenrückzug, hohe Sicherheit • Verlässt die Klinge das Schneidmaterial, wird sie automatisch in den Griff zurückgezogen, wenn der Schieber nicht betätigt wird • Werkzeugloser Klingenwechsel, Magnet als zusätzliche Klingensicherung • Ergonomischer Griff aus glasfaserverstärktem Kunststoff • Soft-Grip auf dem beidseitigen Schieber • Für Rechts- und Linkshänder • Zum Schneiden von 3-lagigem Karton, Wickel-, Stretch- und Schrumpffolie, Klebeband, Kunststoffumreifung, Sackware, Folien- und Papierbahn, Textil, Garn und Schnur Lieferung: Mit 1 Klinge. Hinweis: Der Artikel unterliegt § 42a WaffG. Er darf nur für den beruflichen Zweck eingesetzt und in einem verschlossenen Behältnis transportiert werden. Weitere Informationen: | | Schnitttiefe: | 19 mm | Gesamtlänge: | 143 mm | Markenname: | martor | Herstellername: | MARTOR KG | Herstellerartikelnummer: | 30000410.02 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, Ersatzklinge für Sicherheitscuttermesser, Ersatzklinge für Sicherheitsmesser, Sicherheitsmesserersatzklinge, Trapezklinge, sicherheits cuttermesser martor, cuttermesser, cuttermesser martor, Klingen, Ersatzklingen, Keramik-Klingen, Messer, 3074190220, 74190220 |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,93* | € 7,86* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,69* | € 7,88* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 5,52* | € 8,05* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,73* | € 8,36* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 5,79* | € 8,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|