Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtbox grün Gr.4 B207xH155xT332 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sichtbox grün Gr.4 B207xH155xT332 mm
Sichtbox grün Gr.4 B207xH155xT332 mm
Sichtbox grün Gr.4 B207xH155xT332 mm
Artikel-Nr.:
     4012-675317
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     674400
EAN/GTIN:
     4007228674408
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtboxen aus Polypropylen, grün

• Stabile Handwerkerqualität – bruchfest und formstabil
Beständig gegen Fette, Harze, Laugen, Öle und Säuren .
• Lebensmittelgeeignet

Weitere Informationen:
Größe/Typ:
4
Farbe:
grün
Breite:
207 mm
Tiefe:
332 mm
Höhe:
115 mm
Herstellerartikelnummer:
674400
Herstellername:
Hünersdorff GmbH
Markenname:
hünersdorff
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
118
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,56*
€ 4,56*
8 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,97*
€ 5,54*
5 Tage
590
12
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,55*
€ 5,72*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,32*
€ 5,79*
Lager 4012
118
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,54*
€ 5,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
674005
ab € 5,07*
Zubehör
Hünersdorff
375000
ab € 11,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.