Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtbox grün Gr.4 B207xH155xT332 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sichtbox grün Gr.4 B207xH155xT332 mm
Sichtbox grün Gr.4 B207xH155xT332 mm
Sichtbox grün Gr.4 B207xH155xT332 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-675317
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     674400
EAN/GTIN:
     4007228674408
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtboxen aus Polypropylen, grün

• Stabile Handwerkerqualität – bruchfest und formstabil
Beständig gegen Fette, Harze, Laugen, Öle und Säuren .
• Lebensmittelgeeignet

Weitere Informationen:
Größe/Typ:
4
Farbe:
grün
Breite:
207 mm
Tiefe:
332 mm
Höhe:
115 mm
Herstellerartikelnummer:
674400
Herstellername:
Hünersdorff GmbH
Markenname:
hünersdorff
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
112
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,56*
€ 4,52*
6 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,97*
€ 5,45*
5 Tage
590
12
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,55*
€ 5,57*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,30*
€ 5,76*
2 Tage
112
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,52*
€ 5,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 90,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
674005
ab € 5,07*
Zubehör
Hünersdorff
375000
ab € 11,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.