Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzmatte YOGA SOLID Oil schwarz B90xT90 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsplatzmatte YOGA SOLID Oil schwarz B90xT90 cm
Arbeitsplatzmatte YOGA SOLID Oil schwarz B90xT90 cm
Arbeitsplatzmatte YOGA SOLID Oil schwarz B90xT90 cm
Arbeitsplatzmatte YOGA SOLID Oil schwarz B90xT90 cm
Arbeitsplatzmatte YOGA SOLID Oil schwarz B90xT90 cm
Arbeitsplatzmatte YOGA SOLID Oil schwarz B90xT90 cm
Arbeitsplatzmatte YOGA SOLID Oil schwarz B90xT90 cm
Arbeitsplatzmatte YOGA SOLID Oil schwarz B90xT90 cm
Arbeitsplatzmatte YOGA SOLID Oil schwarz B90xT90 cm
Arbeitsplatzmatte YOGA SOLID Oil schwarz B90xT90 cm
Arbeitsplatzmatte YOGA SOLID Oil schwarz B90xT90 cm
Arbeitsplatzmatte YOGA SOLID Oil schwarz B90xT90 cm
Artikel-Nr.:
     4012-676290
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     16021
EAN/GTIN:
     4260061894277
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Arbeitsplatzmatte YOGA SOLID Oil

• Angenehmes Arbeitsumfeld
Mit sehr guter Stehergonomie .
• Modulares System
• Ausführung
Material: NBR-Kautschuk.
Optionales Zubehör
Mit Leisten inkl. Ecken ist der Bodenbelag befahrbar, siehe YOGA SOLID/OCTA Oil Randleisten.
Die Platten lassen sich nach Bedarf flexibel erweitern.
• YOGA SOLID Oil
Für Arbeitsbereiche, an denen mit Ölen oder Chemikalien gearbeitet wird.
• Ausführung
Plattengröße 900x900 mm
Material: NR-Kautschuk, NBR-Kautschuk, NBR/SP-Kautschuk.
Farbe: schwarz.
Materialstärke: 17 mm.
Gewicht: 12,8 kg/m².
Weitere Suchbegriffe: Adaptermatte Gummi, Gummimatte, Gummimatten, Hammerschlagmatte, Noppenmatten, Sportmatten, arbeitsplatz-bodenbelag b 900mm schwarz gummi, noppenmatten, anti-ermuedungsmatte schwarz, Arbeitsplatzbodenmatte, Ergonomische, Bodenmatte, Matte, Ermüdungsmatte, 7830621776, 30621776
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 60,56*
€ 77,15*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,57*
€ 77,16*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,79*
€ 77,98*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 62,64*
€ 83,13*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 65,60*
€ 83,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,15*
€ 91,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,92*
€ 90,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,36*
€ 87,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,98*
€ 84,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,56*
€ 72,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Miltex
16122M
ab € 17,57*
Sonstiges
Miltex
16122W
ab € 17,71*
Sonstiges
Miltex
16121M
ab € 16,37*
Sonstiges
Miltex
16121W
ab € 16,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.