Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbankmatte YOGA FIAT Ultra rot B120cm x 1 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Werkbankmatte YOGA FIAT Ultra rot B120cm x 1 m
Werkbankmatte YOGA FIAT Ultra rot B120cm x 1 m
Werkbankmatte YOGA FIAT Ultra rot B120cm x 1 m
Werkbankmatte YOGA FIAT Ultra rot B120cm x 1 m
Werkbankmatte YOGA FIAT Ultra rot B120cm x 1 m
Werkbankmatte YOGA FIAT Ultra rot B120cm x 1 m
Werkbankmatte YOGA FIAT Ultra rot B120cm x 1 m
Werkbankmatte YOGA FIAT Ultra rot B120cm x 1 m
Werkbankmatte YOGA FIAT Ultra rot B120cm x 1 m
Werkbankmatte YOGA FIAT Ultra rot B120cm x 1 m
Artikel-Nr.:
     4012-676304
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     19220
EAN/GTIN:
     4260061894680
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Werkbankmatte YOGA Flat Ultra, Rollenware

• Verschleißfeste Werkbankmatte
Dichte und schmutzabweisende Oberfläche.
Erhöhte Sicherheit
Gute Brandschutzeigenschaften, (Brennverhalten: schwer entflammbar Bfl-S1 nach EN13501-1).
Rutschfester Bodenbelag.
Einfach zu reinigen.
Leicht zuzuschneiden.
Frei von PVC, Weichmachern und Halogenen
Ausführung
Material: Kautschuk.
Materialstärke: 2 mm.
Härte: 94 Shore A.

Maximallänge der Rolle: 12 Meter
Weitere Suchbegriffe: Gummimatten, arbeitsplatz-bodenbelag pvc, arbeitsplatz-bodenbelag rot, arbeitsplatz bodenbelag, Arbeitsplatzbodenbelag, Anti-Ermüdungsmatte, Bodenmatte, Arbeitsplatzmatte, Yoga, Workbench, 7830621795, 30621795
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 147,36*
€ 183,39*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,52*
€ 183,40*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 183,39*
€ 218,23
pro Meter
ab 2 Meter
€ 181,99*
€ 216,57
pro Meter
ab 5 Meter
€ 178,09*
€ 211,93
pro Meter
ab 10 Meter
€ 174,19*
€ 207,29
pro Meter
ab 500 Meter
€ 147,36*
€ 175,36
pro Meter
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.