Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbankmatte YOGA FIAT Ultra rot B120cm x 1 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Werkbankmatte YOGA FIAT Ultra rot B120cm x 1 m
Werkbankmatte YOGA FIAT Ultra rot B120cm x 1 m
Werkbankmatte YOGA FIAT Ultra rot B120cm x 1 m
Werkbankmatte YOGA FIAT Ultra rot B120cm x 1 m
Werkbankmatte YOGA FIAT Ultra rot B120cm x 1 m
Werkbankmatte YOGA FIAT Ultra rot B120cm x 1 m
Werkbankmatte YOGA FIAT Ultra rot B120cm x 1 m
Werkbankmatte YOGA FIAT Ultra rot B120cm x 1 m
Werkbankmatte YOGA FIAT Ultra rot B120cm x 1 m
Werkbankmatte YOGA FIAT Ultra rot B120cm x 1 m
Artikel-Nr.:
     6C8MS-676304
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     19220
EAN/GTIN:
     4260061894680
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Werkbankmatte YOGA Flat Ultra, Rollenware

• Verschleißfeste Werkbankmatte
Dichte und schmutzabweisende Oberfläche.
Erhöhte Sicherheit
Gute Brandschutzeigenschaften, (Brennverhalten: schwer entflammbar Bfl-S1 nach EN13501-1).
Rutschfester Bodenbelag.
Einfach zu reinigen.
Leicht zuzuschneiden.
Frei von PVC, Weichmachern und Halogenen
Ausführung
Material: Kautschuk.
Materialstärke: 2 mm.
Härte: 94 Shore A.

Maximallänge der Rolle: 12 Meter
Weitere Suchbegriffe: Gummimatten, arbeitsplatz-bodenbelag pvc, arbeitsplatz-bodenbelag rot, arbeitsplatz bodenbelag, Arbeitsplatzbodenbelag, Anti-Ermüdungsmatte, Bodenmatte, Arbeitsplatzmatte, Yoga, Workbench, 7830621795, 30621795
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 81,31*
€ 102,97*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 75,18*
€ 104,04*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 104,04*
€ 123,81
pro Meter
ab 2 Meter
€ 101,15*
€ 120,37
pro Meter
ab 4 Meter
€ 99,13*
€ 117,96
pro Meter
ab 5 Meter
€ 96,19*
€ 114,47
pro Meter
ab 8 Meter
€ 93,31*
€ 111,04
pro Meter
ab 10 Meter
€ 91,99*
€ 109,47
pro Meter
ab 12 Meter
€ 89,24*
€ 106,20
pro Meter
ab 500 Meter
€ 75,18*
€ 89,46
pro Meter
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.