Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-678414 Herst.-Nr.: 7-144650 EAN/GTIN: 8713797092425 |
| |
|
| | |
| Board-up Akustik-Pinboard • Zur Lärmreduzierung Positive Auswirkung auf Konzentration, Produktivität und Wohlbefinden. Schallabsorbierend. Bessere Raumakustik. Innovatives und funktionales Design. • Umweltfreundlich Aus 20 mm recyceltem PET-Material. Schallabsorptionsklasse C (nach EN-ISO 354:2003). Schwer entflammbare Stoffoberfläche (Brandschutzklasse B-S2, d0 gemäß EN 13501-1:2007+A1:2009). • Zum Anheften von Dokumenten, Bildern und Notizen Visualisierung von Projekten und Prozessen. Kombinierbar mit anderen Wall-up Pinboards in unterschiedlichen Farben zu einer XL-Akustikwand. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnetpinntafel, Magnetpinnwand, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, Wandpaneele, Wandverkleidung, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, legamaster whiteboard, pinboard, Magnettafel, Tafel, Board, Magnetboard, Schreibtafel, Magnetwand, Wandtafel, Wall, CC-Whiteboards, Design-Whiteboard, Akustik, 7830704594, 30704594 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 77,35* | € 101,84* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 78,90* | € 103,90* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 77,37* | € 105,10* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 80,21* | € 105,24* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 77,87* | € 105,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|