Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-681266 Herst.-Nr.: 95 12 160 EAN/GTIN: 4003773085928 |
| |
|
| | |
| Kabelschere, Kopf brüniert Ausführung: Aus Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf brüniert, mit selbstsicherndem, nachstellbarem Schraubgelenk und Klemmschutz. Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff, leichter Einhandschnitt, glatt, sauber und ohne zu quetschen. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen. Hinweis: Nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet. Bis zu 40 % höhere Schneidleistung durch abgestufte Schneiden gegenüber einer normalen Kabelschere gleicher Länge. Schlanke Kopfform, erlaubt das Schneiden an schwer zugänglichen Stellen. Zum Schneiden von ein- und mehrdrähtigen Kupfer- und Aluminiumkabeln. Weitere Informationen: | | Länge: | 160 mm | Leiterquerschnitt: | 50 mm² | Schneidwerte Ø: | 15 mm | Markenname: | KNIPEX | Herstellername: | KNIPEX-Werk | Herstellerartikelnummer: | 95 12 160 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (38) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 19,71* | € 23,34* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 20,27* | € 24,08* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 20,09* | € 24,09* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 20,55* | € 24,53* | | | | | 30 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 21,19* | € 25,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|