Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex StepCut Kabelschere, mit Mehrkomponenten-Hüllen, brüniert, 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knipex StepCut Kabelschere, mit Mehrkomponenten-Hüllen, brüniert, 160 mm
Knipex StepCut Kabelschere, mit Mehrkomponenten-Hüllen, brüniert, 160 mm
Knipex StepCut Kabelschere, mit Mehrkomponenten-Hüllen, brüniert, 160 mm
Knipex StepCut Kabelschere, mit Mehrkomponenten-Hüllen, brüniert, 160 mm
Knipex StepCut Kabelschere, mit Mehrkomponenten-Hüllen, brüniert, 160 mm
Knipex StepCut Kabelschere, mit Mehrkomponenten-Hüllen, brüniert, 160 mm
Knipex StepCut Kabelschere, mit Mehrkomponenten-Hüllen, brüniert, 160 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p2315781
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     95 12 160
EAN/GTIN:
     4057223711974
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
VDE-Kabelschere
95 12 160 Knipex StepCut Klein, leicht, stark: angenehm Schneiden ohne zu quetschen bei nur 160 mm Größe.
Spürbar weniger Kraftaufwand: Die Abstufungen schneiden Adern nacheinander, der Schnitt ist bis zu 40% leichter als bei Standard-Kabelscheren gleicher Länge!.
Ergonomische Schenkelgestaltung: optimales Schneidgefühl auch bei größeren Kabeldurchmessern.
Schneidet Cu- und Al-Mehrleiterkabel feinadrig bis Ø 15 mm (50 mm²).
Schneidet massive Cu- und Al-Kabel bis 5 x 4 mm².
Schneidet ohne zu quetschen.
Geschraubtes Gelenk: präzise, leichtgängig, langlebig.
Mit Klemmschutz für sicheres Arbeiten.
Nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet.
Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca.
56 HRC.
- Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 50mm²
- Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: Ø 15mm
- AWG: 1 / 0
Weitere Informationen:
Oberfläche:
brüniert
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung Griff:
Mehrkomponenten-Griff
Hersteller:
Knipex
Gesamtlänge:
160
Länge:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: knipex drahtschneider, kabelschere, kabelschere 160 mm, Knipex, StepCut, Kabelschere,, mit, Mehrkomponenten-Hüllen,, brüniert,
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
6
€ 4,90*
ab € 19,71*
€ 23,34*
2 Tage
12
1
€ 6,90*
ab € 20,27*
€ 24,08*
1
€ 6,90*
ab € 20,09*
€ 24,09*
2 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 20,55*
€ 24,53*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 21,19*
€ 25,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 60 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 150 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 300 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 140,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.