Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationsprüfgerät IT 105 Benning


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Installationsprüfgerät IT 105 Benning
Installationsprüfgerät IT 105 Benning
Installationsprüfgerät IT 105 Benning
Installationsprüfgerät IT 105 Benning
Installationsprüfgerät IT 105 Benning
Installationsprüfgerät IT 105 Benning
Artikel-Nr.:
     4012-681294
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     44105
EAN/GTIN:
     4014651441057
Suchbegriffe:
FI-Prüfgerät
Grafikdisplay
Graphische Displays
Isolationsmessgerät
Installationsprüfgerät IT 105

Ausführung: Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, Grafikdisplay mit Hintergrundbeleuchtung.

Anwendung: Für sicherheitstechnische Prüfungen von elektrischen Anlagen nach DIN VDE 0100-600 und DIN VDE 0105-100.

Lieferumfang: Prüfgerät, Prüfkabel mit Schutzkontaktstecker, 3 Prüfspitzen, 3 Krokodilklemmen und Kalibrierzertifikat.



IT 105. Prüfung von FI-/RCD-Schutzschalter Standard und verzögert (S) Typ AC, A mit AUTO-Test. Lieferung zusätzlich mit Schultergurt und Hartschalenkoffer.

Weitere Informationen:
Niederohmwiderstand:
0,15–199 Ohm
Isolationswiderstand:
200 kOhm–199 MOhm
Leistungsimpedanz:
0,2 Ohm–1999 Ohm
Schleifen-Impedanz:
0,2 Ohm–1999 Ohm
Kurzschluss-Strom:
0,01 A–26 kA
Spannung (TRMS):
1–440 V
Frequenz:
45–65 Hz
Markenname:
BENNING
Herstellername:
Benning Elektrotechn. u. Elektronik
Herstellerartikelnummer:
44105
Ursprungsland:
Grossbritannien
Weitere Suchbegriffe: Schutzmaßnahmenprüfgerät, Schutzmaßnahmentester, VDE-Messgerät, VDE-Prüfgerät, vde-messgerät benning, graphische displays, Installations-Prüfgerät, 3055860105, 55860105
Angebote (38)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 593,30*
€ 634,99*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 606,59*
€ 635,14*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 607,52*
€ 638,10*
Frei Haus
ab € 625,17*
€ 655,82*
Lager 4012
5
Frei Haus
ab € 641,75*
€ 672,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 672,66*
€ 800,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 670,92*
€ 798,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 661,97*
€ 787,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 653,47*
€ 777,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 641,75*
€ 763,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Benning
10198412
ab € 45,77*
Sonstiges
Benning
044040
ab € 101,62*
Sonstiges
Benning
044041
ab € 136,35*
Sonstiges
Benning
044039
ab € 156,51*
Sonstiges
Benning
044042
ab € 188,38*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.