Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenabschneider Mini 7131 160mm KNIPEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bolzenabschneider Mini 7131 160mm KNIPEX
Bolzenabschneider Mini 7131 160mm KNIPEX
Bolzenabschneider Mini 7131 160mm KNIPEX
Bolzenabschneider Mini 7131 160mm KNIPEX
Bolzenabschneider Mini 7131 160mm KNIPEX
Bolzenabschneider Mini 7131 160mm KNIPEX
Bolzenabschneider Mini 7131 160mm KNIPEX
Bolzenabschneider Mini 7131 160mm KNIPEX
Bolzenabschneider Mini 7131 160mm KNIPEX
Bolzenabschneider Mini 7131 160mm KNIPEX
Bolzenabschneider Mini 7131 160mm KNIPEX
Bolzenabschneider Mini 7131 160mm KNIPEX
Bolzenabschneider Mini 7131 160mm KNIPEX
Artikel-Nr.:
     4012-681311
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     71 31 160
EAN/GTIN:
     4003773084587
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
Kompakt-Bolzenschneider CoBolt®, mit gelenknaher Schneidenaussparung

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Hochleistungsstahl, in Öl gehärtet und angelassen, Kopf atramentiert. Präzisionsschneiden induktiv vergütet (64 HRC). Mit erhöhter Schneidleistung bei geringerem Kraftaufwand durch Hebelkonstruktion. 60 % Kraftersparnis durch optimale Übersetzung gegenüber einem Kraft-Seitenschneider gleicher Länge. Mit Greiffläche unter dem Gelenk zum Greifen und Ziehen von Drähten ab Ø 1,0 mm.

Anwendung: Zum Schneiden von Pianodraht ebenso wie für weichen oder harten Volldraht sowie für Bolzen, Nägel, Niete und Schrauben.



Mit gelenknaher Schneidenaussparung werden dickere Drähte in einer günstigen Schneidposition gehalten, ideal bei abgehängten Deckenkonstruktionen. Griffe mit Kunststoff überzogen.

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
160 mm
Schneid-Ø weich:
5,3 mm
Schneid-Ø mittel:
4,8 mm
Schneid-Ø hart:
3,6 mm
Schneid-Ø Piano:
3,3 mm
Markenname:
KNIPEX
Herstellername:
KNIPEX-Werk
Herstellerartikelnummer:
71 31 160
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
4
1
€ 6,90*
ab € 19,88*
€ 23,98*
1
€ 8,95*
ab € 19,89*
€ 24,86*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 21,66*
€ 26,30*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 22,18*
€ 26,69*
1 Tag
4
1
€ 7,90*
ab € 22,30*
€ 26,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.