Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsprüfer VDE einpolig 3,5x0,5x75mm PB Swiss Tools


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannungsprüfer VDE einpolig 3,5x0,5x75mm PB Swiss Tools
Spannungsprüfer VDE einpolig 3,5x0,5x75mm PB Swiss Tools
Spannungsprüfer VDE einpolig 3,5x0,5x75mm PB Swiss Tools
Spannungsprüfer VDE einpolig 3,5x0,5x75mm PB Swiss Tools
Artikel-Nr.:
     4012-681364
Hersteller:
     PB Swiss Tools
Herst.-Nr.:
     PB 175.1-75
EAN/GTIN:
     7610733001354
Suchbegriffe:
Phasenprüfer
Prüf-Schraubendreher
Prüf-Schraubenzieher
Prüfschraubendreher
Spannungsprüfer, einpolig

Ausführung: Für 110–250 Volt. Geprüft und zugelassen nach VDE 0680/6 . Klinge aus hochlegiertem Federstahl. Das Anzeigesystem (Leuchtanzeige) ist in den Griff integriert.



Griff aus klarem Kunststoff.

Weitere Informationen:
Klingenbreite:
3,5 mm
Klingenstärke:
0,5 mm
Klingenlänge:
75 mm
Gesamtlänge:
175 mm
Markenname:
PB Swiss Tools
Herstellername:
PB Swiss Tools AG
Herstellerartikelnummer:
PB 175.1-75
Ursprungsland:
Schweiz
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
47
10
Frei Haus
ab € 8,45*
€ 11,00*
Lager 4012
47
1
€ 6,90*
ab € 8,66*
€ 12,19*
7 Tage
47
1
€ 4,95*
ab € 8,65*
€ 12,20*
1 Tag
47
1
€ 7,90*
ab € 8,70*
€ 12,30*
4 Tage
47
1
€ 4,30*
ab € 8,96*
€ 12,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.