Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugmodul 1/3 Impact 163-570/24 Hazet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkzeugmodul 1/3 Impact 163-570/24 Hazet
Werkzeugmodul 1/3 Impact 163-570/24 Hazet
Werkzeugmodul 1/3 Impact 163-570/24 Hazet
Artikel-Nr.:
     4012-681761
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     163-570/24
EAN/GTIN:
     4000896233441
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraftsteckschlüssel-Einsatz
Kraftsteckschlüsseleinsatz
Werkzeugmodul Kraft-Steckschlüssel 1/2", 24-teilig, Modul 1/3

Ausführung: 2-farbige Schaumstoffeinlage, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt.
1/3 Modul = 172 x 342 mm
2/3 Modul = 344 x 342 mm
3/3 Modul = 519 x 342 mm
3/3+ Modul = 519 x 392 mm

Hinweis: Passend für Hazet Werkstattwagen, bei Modell 179 unter Verwendung eines Distanzmoduls. Passend für Hazet Rollwerkbank.



Kraft-Steckschlüssel-Garnitur 1/2", 24-teilig
8 Kraft-Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsätze 1/2" 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 36 mm
3 Kraft-Schraubendreher-Einsätze 1/2" Innensechskant 14; 17; 19 mm
3 Kraft-Schraubendreher-Einsätze 1/2" Innensechskant, lang 14; 17; 19 mm
3 Kraft-Schraubendreher-Einsätze 1/2" Innenvielzahn M14; 16; 18
3 Kraft-Schraubendreher-Einsätze 1/2" Innenvielzahn XZN, lang M14; 16; 18
1 Kraft-Adapter 3/4" auf 24-mm-Innensechskant
1 Kraft-Adapter 24-mm-Außensechskant auf 1/2"
1 Kraft-Sicherungsstift
1 Kraft-Gummiring

Weitere Informationen:
Anzahl:
24-teilig
Modultyp:
1/3+
Maße B x T:
392 x 172 mm
Markenname:
HAZET
Herstellername:
Hazet-Werk H. Zerver GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
163-570/24
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Schlag-Schraubendreher, Schlag-Schraubenzieher, Schlagschraubendreher, Schlagschraubenzieher, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, hazet 1/2 zoll knarrenkasten, 6kt steckschlüssel, knarrenkasten hazet, 1/2"-Betätigungswerkzeug, Zubehör, für, Werkstattwagen, Nuss-Kasten, 1/2", Modul, Betätigungswerkzeug, 1/2"-Steckschlüssel-Einsatz-Garnitur, Steckschlüssel-Einsatz-Garnitur, 3063100160, 63100160
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
11
Frei Haus
ab € 247,64*
€ 286,67*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 248,08*
€ 286,68*
2 Tage
10
€ 6,90*
ab € 250,78*
€ 287,76*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 255,24*
€ 293,51*
€ 4,90*
ab € 257,00*
€ 295,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,67*
€ 341,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,94*
€ 333,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,88*
€ 315,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,67*
€ 307,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,64*
€ 294,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.