Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hazet Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsatz Satz, Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil, Innen-Sechskant Pr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hazet Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsatz Satz, Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil, Innen-Sechskant Pr
Hazet Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsatz Satz, Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil, Innen-Sechskant Pr
Hazet Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsatz Satz, Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil, Innen-Sechskant Pr
Hazet Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsatz Satz, Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil, Innen-Sechskant Pr
Hazet Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsatz Satz, Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil, Innen-Sechskant Pr
Hazet Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsatz Satz, Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil, Innen-Sechskant Pr
Artikel-Nr.:
     5417B-p1392726
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     163-570/24
EAN/GTIN:
     4000896233441
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraftsteckschlüssel-Einsatz
Kraftsteckschlüsseleinsatz
  • Hazet Safety-Insert-System (SIS)

Passend für Hazet Assistent mit Schubladen-Tiefe von 398 mm:
173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180

  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil, Innen Sechskant Profil, Innen Vielzahn Profil XZN
  • Schlüsselweite: ∙ 19 – 36
  • Abmessungen / Länge: 392 mm x 172 mm
  • Für Maschinenbetätigung
  • Ordnungssystem Größe: 1/3+ (172 x 392 mm)

Hazet Safety-Insert-System (SIS)

  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Passend für alle Hazet Werkstattwagen Assistent mit Schubladen

    Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50
  • Anzahl Werkzeuge: 24
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
392
Ausführung:
bestückt
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Teile im Satz:
24
Abtriebsform:
Innensechskant
Antriebsform:
Vierkant
Anzahl der Teile:
24
Verwendung:
Steckschlüssel
Hersteller:
Hazet
Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Schlag-Schraubendreher, Schlag-Schraubenzieher, Schlagschraubendreher, Schlagschraubenzieher, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, hazet 1/2 zoll knarrenkasten, 6kt steckschlüssel, knarrenkasten hazet, Hazet, Schlag-,, Maschinenschrauber, Steckschlüsseleinsatz, Satz,, Vierkant
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 250,39*
€ 286,07*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 249,88*
€ 286,08*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 256,27*
€ 292,78*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 255,21*
€ 295,05*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 257,12*
€ 295,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,05*
€ 351,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,82*
€ 338,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 284,08*
€ 338,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,20*
€ 325,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,98*
€ 318,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,21*
€ 303,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.