Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schonbacken f. 180mm Zangenschlüssel 3 Paar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schonbacken f. 180mm Zangenschlüssel 3 Paar
Schonbacken f. 180mm Zangenschlüssel 3 Paar
Schonbacken f. 180mm Zangenschlüssel 3 Paar
Schonbacken f. 180mm Zangenschlüssel 3 Paar
Schonbacken f. 180mm Zangenschlüssel 3 Paar
Artikel-Nr.:
     4012-682069
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     86 09 180 V01
EAN/GTIN:
     4003773085805
Suchbegriffe:
Elektronik-Greifzange
Elektronikgreif Zange
Elektronikgreifzange
Greifzange (Funkenfrei)
Schonbacken-Set für Zangenschlüssel

Ausführung: Aus Kunststoff, zum Aufstecken. Lieferung im Blister à 3 Paar.

Anwendung: Zur Verwendung des Zangenschlüssels auf höchst empfindlichen Oberflächen und wenn die Backen Beschädigungen aufweisen.

Hinweis: Passend für Zangenschlüssel der neueren Generationen: 180 mm ab 2019, 250 mm ab 2018 und 300 mm ab 2020.

Weitere Informationen:
für Länge:
180 mm
Markenname:
KNIPEX
Herstellername:
KNIPEX-Werk
Herstellerartikelnummer:
86 09 180 V01
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Riffelbacken, Schonbacken, Schraubstockbacken, Zangenschlüssel, knipex schonbacken, schonbacken, Schonbacke, für, 3074110180, 74110180
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
20
Frei Haus
ab € 5,28*
€ 6,60*
Lager 4012
30
1
€ 6,90*
ab € 5,25*
€ 7,04*
1
€ 4,00*
ab € 5,31*
€ 7,12*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 5,32*
€ 7,12*
1 Tag
30
1
€ 7,90*
ab € 5,37*
€ 7,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
1 Stück enthält 3 Paar (ab € 1,75* pro Paar)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.