Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schonbacken f. 180mm Zangenschlüssel 3 Paar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schonbacken f. 180mm Zangenschlüssel 3 Paar
Schonbacken f. 180mm Zangenschlüssel 3 Paar
Schonbacken f. 180mm Zangenschlüssel 3 Paar
Schonbacken f. 180mm Zangenschlüssel 3 Paar
Schonbacken f. 180mm Zangenschlüssel 3 Paar
Artikel-Nr.:
     6C8MS-682069
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     86 09 180 V01
EAN/GTIN:
     4003773085805
Suchbegriffe:
Elektronik-Greifzange
Elektronikgreif Zange
Elektronikgreifzange
Greifzange (Funkenfrei)
Schonbacken-Set für Zangenschlüssel

Ausführung: Aus Kunststoff, zum Aufstecken. Lieferung im Blister à 3 Paar.

Anwendung: Zur Verwendung des Zangenschlüssels auf höchst empfindlichen Oberflächen und wenn die Backen Beschädigungen aufweisen.

Hinweis: Passend für Zangenschlüssel der neueren Generationen: 180 mm ab 2019, 250 mm ab 2018 und 300 mm ab 2020.

Weitere Informationen:
für Länge:
180 mm
Markenname:
KNIPEX
Herstellername:
KNIPEX-Werk
Herstellerartikelnummer:
86 09 180 V01
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Riffelbacken, Schonbacken, Schraubstockbacken, Zangenschlüssel, knipex schonbacken, schonbacken, Schonbacke, für, 3074110180, 74110180
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
23
20
Frei Haus
ab € 5,28*
€ 6,64*
3 Tage
23
1
€ 6,90*
ab € 5,25*
€ 6,99*
7 Tage
8999999
1
€ 5,49*
ab € 5,28*
€ 7,03*
1
€ 4,00*
ab € 5,32*
€ 7,07*
34 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 5,32*
€ 7,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
1 Stück enthält 3 Paar (ab € 1,76* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 132,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.