Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filmschleifscheibe 775L 150 mm P120+ multihole 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Filmschleifscheibe 775L 150 mm P120+ multihole 3M
Filmschleifscheibe 775L 150 mm P120+ multihole 3M
Filmschleifscheibe 775L 150 mm P120+ multihole 3M
Filmschleifscheibe 775L 150 mm P120+ multihole 3M
Artikel-Nr.:
     4012-682535
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100065918
EAN/GTIN:
     0076308642594
Suchbegriffe:
Holz-Winkelschleifblatt
Metall-Winkelschleifblatt
Schleifscheibe mit Schnellwechselsy...
Fiber Scheibe
Klett-Filmschleifscheibe Hookit™

775L
Ausführung: Kunstharzgebundenes Präzisions-Keramikkorn-/Korundkorn-Gemisch auf reißfester Filmunterlage, gleichmäßig und leicht offen gestreut. Durch das Trägermaterial wird die Kantenstabilität verbessert. Dies ermöglicht einen besonders aggressiven, schnellen Schliff bei langer Standzeit. Die Multilochung in Verbindung mit den Hookit™-Haftstütztellern sorgt für eine ideale Absaugung.

Anwendung: Für den Grob-, Zwischen- und Feinschliff, zum Erzielen einer gleichmäßigen Oberfläche.

Weitere Informationen:
Außen-Ø:
150 mm
Körnung:
120
Markenname:
3M
Herstellername:
3M Deutschland GmbH
Herstellerartikelnummer:
7100065918
Ursprungsland:
USA
Weitere Suchbegriffe: Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, metall-winkelschleifblatt 150mm, fiber scheibe, 3m fiber scheiben, Schleifscheibe, Klett-Filmschleifscheibe, Filmschleif-Scheibe, 3086730120, 86730120
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
250
€ 5,50*
ab € 0,65*
€ 0,82*
Lager 4012
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,68*
€ 0,88*
15 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,68*
€ 0,89*
2 Tage
132
1
€ 7,90*
ab € 0,68*
€ 0,99*
3 Tage
429
1
€ 4,30*
ab € 0,69*
€ 1,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 88,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.