Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filmschleifscheibe 775L 150 mm P150+ multihole 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M™ Cubitron™ II Hookit™ Filmscheibe 775L, 150 mm, 150+, multihole
3M™ Cubitron™ II Hookit™ Filmscheibe 775L, 150 mm, 150+, multihole
Artikel-Nr.:
     4682-86730150
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100065918
EAN/GTIN:
     0076308642594
Suchbegriffe:
Holz-Winkelschleifblatt
Metall-Winkelschleifblatt
Schleifscheibe mit Schnellwechselsy...
Fiber Scheibe
Filmschleifscheibe 775L 150 mm P150+ multihole 3M
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,007 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, metall-winkelschleifblatt 150mm, fiber scheibe, 3m fiber scheiben, 0076308642594;3086730150;86730150;Filmschleifscheibe 775L 150 mm P150+ multihole 3M;7100065918;3M
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
250
€ 5,50*
ab € 0,65*
€ 0,82*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,68*
€ 0,88*
15 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,68*
€ 0,89*
Lager 4682
132
1
€ 7,90*
ab € 0,68*
€ 0,99*
3 Tage
429
1
€ 4,30*
ab € 0,69*
€ 1,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.