Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Arbeitsleuchte Flexi 90 Grad 450Lumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Arbeitsleuchte Flexi 90 Grad 450Lumen
LED-Arbeitsleuchte Flexi 90 Grad 450Lumen
LED-Arbeitsleuchte Flexi 90 Grad 450Lumen
LED-Arbeitsleuchte Flexi 90 Grad 450Lumen
LED-Arbeitsleuchte Flexi 90 Grad 450Lumen
LED-Arbeitsleuchte Flexi 90 Grad 450Lumen
Artikel-Nr.:
     4012-682689
Hersteller:
     Bauer & Böcker
Herst.-Nr.:
     900/46
EAN/GTIN:
     4260131238567
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Maschinenlampe
Maschinenleuchte
LED-Arbeitsleuchte Flexi, ohne Dimmer

Ausführung: Lampenkopf aus Aluminium mit einer satinierten Acrylschutzglasscheibe vor dem LED-Leuchtchip. Reflexionsarme, gleichmäßige Ausleuchtung sowie blend- und flackerfrei. Ein- und Ausschalter direkt am Lampenfuß. Mit Magnetsockel zur direkten Montage an der Maschine. Staub- und spritzwassergeschützt bis Netzteilkupplung.



Ausführung: Lampenkopf aus Aluminium mit einer satinierten Acrylschutzglasscheibe vor dem LED-Leuchtchip. Reflexionsarme, gleichmäßige 120° Ausleuchtung sowie blend- und flackerfrei. Ein- und Ausschalter direkt am Lampenfuß. Mit Magnetsockel zur direkten Montage an der Maschine. Staub- und spritzwassergeschützt bis Netzteilkupplung.
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
450 lm
Leistung:
4,5 W
Lichtfarbe:
5500 K
Abstrahlwinkel:
120 °
dimmbar:
nein
Markenname:
Bauer & Böcker
Herstellername:
Bauer & Böcker GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
900/46
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, smd-led arbeitslampe, arbeitslampe led, arbeitslampe, Leuchte, LED-Arbeitsleuchte, LED-Maschinen-Leuchte, LED-Leuchte, LED, 3090630035, 90630035
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
17
1
€ 5,90*
ab € 92,23*
€ 110,60*
2 Tage
17
1
€ 4,95*
ab € 92,50*
€ 111,58*
1 Tag
17
1
Frei Haus
ab € 89,57*
€ 111,71*
1 Tag
1
1
€ 7,90*
ab € 94,93*
€ 114,13*
4 Tage
17
1
Frei Haus
ab € 94,74*
€ 116,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,60*
€ 131,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,77*
€ 130,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,41*
€ 125,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,93*
€ 120,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,23*
€ 109,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer & Böcker
900/94
ab € 17,89*
Zubehör
Bauer & Böcker
900/96
ab € 16,17*
Zubehör
Bauer & Böcker
900/91
ab € 13,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.