Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweisskantenformer 30G TruTool TKF 700 Trumpf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweisskantenformer 30G TruTool TKF 700 Trumpf
Schweisskantenformer 30G TruTool TKF 700 Trumpf
Schweisskantenformer 30G TruTool TKF 700 Trumpf
Schweisskantenformer 30G TruTool TKF 700 Trumpf
Artikel-Nr.:
     4012-684256
Hersteller:
     Trumpf Gruppe
Herst.-Nr.:
     2574824
EAN/GTIN:
     7640165438336
Suchbegriffe:
Schweisskantenfräsmaschine
Schweißkantenformer
schweißkantenformer trumpf
schweißkantenformer
Schweißkantenformer TruTool TKF 700 30°

Mit diesem Schweißkantenformer lassen sich Fasenlängen bis zu 7 mm an geraden Blechen erzielen – wie auch an Rohren. Per Schnellarretierung wird der Träger- und Schneidrichtungswechsel mühelos vorgenommen. Als das leichteste Modell seiner Klasse kann die Maschine in vertikaler, horizontaler oder Überkopf-Lage benutzt werden – wahlweise manuell geführt oder aber stationär.
Produkteigenschaften:
• Werkzeugloses Einstellen von Fasenhöhe und Blechdicke
• Rohrbearbeitung ab mindestens 80 mm Innendurchmesser, Innenausschnitte ab 90 mm Durchmesser
• Kurvenförmige Kanten mit Radien ab 40 mm
• Auch mit Trägerteile für 37,5° und 45° Schrägungswinkel erhältlich
Lieferumfang: Maschine, Trägerteil 30°, Standard-Messer (eingebaut), Handgriff, Stiftschlüssel TX 25, 2 Sechskantstiftschlüssel, Fettpresse, Tube Fett, Rollenhalter, TRUMPF Box M3

Weitere Informationen:
Typ:
TruTool TKF 700 30°
Leistung:
1700 W
Spannung:
230 V
Marke:
Trumpf
Leerlaufhubzahl:
720 min-1
Arbeitsgeschwindigkeit:
1,5 m/min
Fasenlänge Stahl 400 N/mm²:
7 mm | 7,00 mm
Fasenlänge Stahl 600 N/mm²:
5,7 mm | 5,70 mm
Fasenlänge Stahl 800 N/mm²:
4 mm | 4,00 mm
Blechstärke:
1–20 mm
Kleinster Radius:
40 mm | 40,00 mm
Gewicht nach EPTA:
5,3 kg
Herstellername:
TRUMPF Werkzm.Dtschl.Vertr.+Service
Herstellerartikelnummer:
2574824
Markenname:
Trumpf
Weitere Suchbegriffe: 01971007, 4001971007, Kantenformer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.163,91*
€ 2.231,32*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.135,16*
€ 2.231,52*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.542,63*
€ 2.641,10*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.632,26*
€ 2.708,43*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.708,43*
€ 3.223,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.698,23*
€ 3.210,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.654,19*
€ 3.158,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.632,26*
€ 3.132,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trumpf Gruppe
977764
ab € 1.266,35*
Zubehör
Trumpf Gruppe
1771096
ab € 22,95*
Zubehör
Trumpf Gruppe
134609
ab € 67,54*
Zubehör
Trumpf Gruppe
259379
ab € 67,34*
Zubehör
Trumpf Gruppe
131063
ab € 16,37*
Zubehör
Trumpf Gruppe
132371
ab € 80,98*
Zubehör
Trumpf Gruppe
1264353
ab € 152,64*
Zubehör
Trumpf Gruppe
132740
ab € 88,45*
Zubehör
Trumpf Gruppe
1264400
ab € 154,43*
Zubehör
Trumpf Gruppe
130868
ab € 84,75*
Zubehör
Trumpf Gruppe
131559
ab € 42,42*
Zubehör
Trumpf Gruppe
1770951
ab € 88,45*
Zubehör
Trumpf Gruppe
977770
ab € 1.265,44*
Zubehör
Trumpf Gruppe
977769
ab € 1.264,23*
Zubehör
Trumpf Gruppe
977767
ab € 1.260,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.