Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweisskantenformer 30G TruTool TKF 700 Trumpf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweisskantenformer 30G TruTool TKF 700 Trumpf
Schweisskantenformer 30G TruTool TKF 700 Trumpf
Schweisskantenformer 30G TruTool TKF 700 Trumpf
Schweisskantenformer 30G TruTool TKF 700 Trumpf
Artikel-Nr.:
     6C8MS-684256
Hersteller:
     Trumpf Gruppe
Herst.-Nr.:
     2574824
EAN/GTIN:
     7640165438336
Suchbegriffe:
Schweisskantenfräsmaschine
Schweißkantenformer
schweißkantenformer trumpf
schweißkantenformer
Schweißkantenformer TruTool TKF 700 30°

Mit diesem Schweißkantenformer lassen sich Fasenlängen bis zu 7 mm an geraden Blechen erzielen – wie auch an Rohren. Per Schnellarretierung wird der Träger- und Schneidrichtungswechsel mühelos vorgenommen. Als das leichteste Modell seiner Klasse kann die Maschine in vertikaler, horizontaler oder Überkopf-Lage benutzt werden – wahlweise manuell geführt oder aber stationär.
Produkteigenschaften:
• Werkzeugloses Einstellen von Fasenhöhe und Blechdicke
• Rohrbearbeitung ab mindestens 80 mm Innendurchmesser, Innenausschnitte ab 90 mm Durchmesser
• Kurvenförmige Kanten mit Radien ab 40 mm
• Auch mit Trägerteile für 37,5° und 45° Schrägungswinkel erhältlich
Lieferumfang: Maschine, Trägerteil 30°, Standard-Messer (eingebaut), Handgriff, Stiftschlüssel TX 25, 2 Sechskantstiftschlüssel, Fettpresse, Tube Fett, Rollenhalter, TRUMPF Box M3

Weitere Informationen:
Typ:
TruTool TKF 700 30°
Leistung:
1700 W
Spannung:
230 V
Marke:
Trumpf
Leerlaufhubzahl:
720 min-1
Arbeitsgeschwindigkeit:
1,5 m/min
Fasenlänge Stahl 400 N/mm²:
7 mm | 7,00 mm
Fasenlänge Stahl 600 N/mm²:
5,7 mm | 5,70 mm
Fasenlänge Stahl 800 N/mm²:
4 mm | 4,00 mm
Blechstärke:
1–20 mm
Kleinster Radius:
40 mm | 40,00 mm
Gewicht nach EPTA:
5,3 kg
Herstellername:
TRUMPF Werkzm.Dtschl.Vertr.+Service
Herstellerartikelnummer:
2574824
Markenname:
Trumpf
Weitere Suchbegriffe: 01971007, 4001971007, Kantenformer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.161,31*
€ 2.240,19*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.135,37*
€ 2.240,39*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.545,25*
€ 2.650,75*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.631,37*
€ 2.718,19*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.650,75*
€ 3.154,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.611,18*
€ 3.107,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.604,66*
€ 3.099,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.562,67*
€ 3.049,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2.560,10*
€ 3.046,52
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2.558,18*
€ 3.044,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.545,25*
€ 3.028,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trumpf Gruppe
977764
ab € 1.271,18*
Zubehör
Trumpf Gruppe
1771096
ab € 22,83*
Zubehör
Trumpf Gruppe
134609
ab € 67,31*
Zubehör
Trumpf Gruppe
259379
ab € 67,29*
Zubehör
Trumpf Gruppe
131063
ab € 16,40*
Zubehör
Trumpf Gruppe
132371
ab € 80,80*
Zubehör
Trumpf Gruppe
1264353
ab € 152,95*
Zubehör
Trumpf Gruppe
132740
ab € 88,02*
Zubehör
Trumpf Gruppe
1264400
ab € 154,78*
Zubehör
Trumpf Gruppe
130868
ab € 84,12*
Zubehör
Trumpf Gruppe
131559
ab € 42,55*
Zubehör
Trumpf Gruppe
1770951
ab € 88,94*
Zubehör
Trumpf Gruppe
977770
ab € 1.260,35*
Zubehör
Trumpf Gruppe
977769
ab € 1.258,37*
Zubehör
Trumpf Gruppe
977767
ab € 1.261,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.