| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-700923 Herst.-Nr.: 2400260-07 EAN/GTIN: 3603835501352 |
| |
|
| | |
| Strickhandschuh »Perfect Poly® Skin« Zulassung/Norm: EN 420: 2003, EN 388 Eigenschaften: • Handhabung von kleinen Teilen in fettiger, feuchter und schmutziger Umgebung • Handflächen und Fingerspitzen beschichtet • Mit elastischem Strickbund • Abriebfest • Atmungsaktiv durch belüfteten Handrücken • Hohe Widerstandsfähigkeit und Lebensdauer Anwendungsbereiche: Logistik, Wartung, Transport und Verkehr, Automobilindustrie und Zulieferer, Flugzeugbau und -wartung Material: Beschichtung: Polyurethan, Träger: Polyamid Länge: 240 mm Farbe: blau-grau Weitere Informationen: | | Größe: | 7 | Schutz nach: | EN 388 3.1.1.1. | Herstellerartikelnummer: | 2400260-07 | Herstellername: | Honeywell Safety Products | Markenname: | Honeywell | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, pu beschichtete handschuhe |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 1,32* | € 1,85* | | | | Lager 4012 | | | | 10 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 1,50* | € 2,07* | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 1,56* | € 2,15* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 4,30* | ab € 1,57* | € 2,16* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 6,95* | ab € 1,62* | € 2,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|