Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa® Klebeband transparent tesapack 4100 66mx50mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesa® Klebeband transparent tesapack 4100 66mx50mm
tesa® Klebeband transparent tesapack 4100 66mx50mm
tesa® Klebeband transparent tesapack 4100 66mx50mm
Artikel-Nr.:
     4012-701175
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04100-00227-00
EAN/GTIN:
     4042448029263
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
Klebeband für Transport- und Außenverpackung, tesapack® 4100 PVC

• Geprägte Oberflächenstruktur
• Angenehm gleichmäßiges und leichtes Abrollverhalten
• Ideal für die maschinelle Verarbeitung mit Langrollen
• Trägerart: PVC-Folie, geprägt
• Klebemasse: Kautschuk
• Gesamtdicke: 65 μm
• Reißkraft: 47 N/cm
• Reißdehnung: 75 %
• Klebekraft: 2,2 N/cm
• Länge: 66 m

Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
66 m
Herstellername:
tesa SE
Farbe:
transparent
Marke:
tesa®
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
36
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 3,24*
€ 4,09*
10 Tage
nicht lagernd
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 3,33*
€ 4,17*
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 2,63*
€ 4,32*
36
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 3,60*
€ 4,65*
Lager 4012
36
36
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 3,75*
€ 4,68*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 4,68*
€ 5,57
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 4,47*
€ 5,32
pro Rolle
ab 5000 Rollen
€ 3,75*
€ 4,46
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 168,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
06400-00001-02
ab € 13,22*
Zubehör
tesa
56402-00002-00
ab € 134,70*
Zubehör
k.A.
ab € 6,11*
Zubehör
k.A.
ab € 8,38*
Zubehör
k.A.
66SR57
ab € 41,17*
Zubehör
k.A.
66SS57
ab € 20,62*
Zubehör
1-PACK
WBV-692026
ab € 14,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.