Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-COLL Efficient Zink-Alu Spray 400ml EE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-COLL Efficient Zink-Alu Spray 400ml EE
E-COLL Efficient Zink-Alu Spray 400ml EE
E-COLL Efficient Zink-Alu Spray 400ml EE
E-COLL Efficient Zink-Alu Spray 400ml EE
E-COLL Efficient Zink-Alu Spray 400ml EE
E-COLL Efficient Zink-Alu Spray 400ml EE
E-COLL Efficient Zink-Alu Spray 400ml EE
E-COLL Efficient Zink-Alu Spray 400ml EE
E-COLL Efficient Zink-Alu Spray 400ml EE
E-COLL Efficient Zink-Alu Spray 400ml EE
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4012-701493
Hersteller:
     E-COLL Efficient
Herst.-Nr.:
     4317784565851
EAN/GTIN:
     4317784565851
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zink-Alu-Spray
Zinkschutz-Spray
Zinkspray
zinkspray
Zink-Alu Spray EFFICIENT EE

• Korrosionsschutz für metallische Oberflächen
• Sparsam im Verbrauch
• Schnelltrocknend
• Ohne weitere Grundierung lackierbar
• Widerstandsfähiger, flexibler, nicht fettender, elektrisch leitender und überschweißbarer Schutzfilm
• Langzeitschutz für blanke und galvanisch beschichtete Eisenwerkstoffe
• Staubtrocken bei Raumtemperatur in 30 Minuten
• Für Nachbesserungen beschädigter verzinkter Teile
• Zum Beschichten von Schweiß- und Bohrstellen
• Beste Ergebnisse: bei Raumtemperaturen (über +16 °C)
• Staubtrocken: bei Raumtemperatur nach 30 Minuten
• Temperaturbeständigkeit: bis +490 °C



Signalwort: Gefahr

Gefahrenhinweise:
H222: Extrem entzündbares Aerosol;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten
EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.;EUH208: Enthält 2-Butanonoxim. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,4 l
Gebinde:
Sprühdose
Farbe:
grau
Marke:
E-COLL Efficient

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Alu-Spray, Aluminium-Spray, E-COLL, Zink-Aluminiumspray
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
204
12
€ 6,90*
ab € 3,41*
€ 4,55*
12
€ 4,90*
ab € 3,39*
€ 4,65*
5 Tage
173
12
€ 4,79*
ab € 3,52*
€ 4,70*
1 Tag
204
12
€ 7,90*
ab € 3,59*
€ 4,76*
1 Tag
204
12
Frei Haus
ab € 3,41*
€ 4,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 54,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.