Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kniekissen Redpad slim rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kniekissen Redpad slim rot
Kniekissen Redpad slim rot
Artikel-Nr.:
     4012-702127
Hersteller:
     Kneetek
Herst.-Nr.:
     62100
EAN/GTIN:
     4260138255017
Suchbegriffe:
Kniebrett
Kniekissen
Kniematte
Knieschutzmatte
Kniekissen »Redpad slim«

Eigenschaften: • Ultraleichtes, kompaktes Kniekissen • Ausgezeichnete Dämpfungseigenschaften • Wärme- / Kälteisolation Ausführung: • Niedriges Gewicht • Universeller Trage- und Aufhängegriff • Beständig gegen Öl, Bremsenreiniger, Benzin • Abwaschbar Maße: 450 mm x 190 mm x 23 mm, ca. 100 g/Stück Material: Polyethylen-Schaum, geschlossenzellig

Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Herstellerartikelnummer:
62100
Herstellername:
Kneetek GmbH
Markenname:
Kneetek
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 5,65*
€ 9,14*
6 Tage
2
€ 4,50*
ab € 6,34*
€ 9,24*
Lager 4012
42
€ 6,90*
ab € 6,36*
€ 9,26*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 6,44*
€ 9,38*
7 Tage
52
€ 4,95*
ab € 6,45*
€ 9,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kneetek
60300
ab € 4,71*
Ähnlich
Kneetek
60300br
ab € 3,98*
Ähnlich
Kneetek
60200br
ab € 4,60*
Ähnlich
Kneetek
61102
ab € 5,41*
Ähnlich
Kneetek
61102N
ab € 9,28*
Ähnlich
Kneetek
62300
ab € 9,47*
Ähnlich
Kneetek
62200
ab € 40,03*
Ähnlich
Kneetek
62000
ab € 10,53*
Ähnlich
Kneetek
60200
ab € 4,13*
Ähnlich
Kneetek
65100b
ab € 3,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.