Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Reibebrett 480x240mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff-Reibebrett 480x240mm
Kunststoff-Reibebrett 480x240mm
Artikel-Nr.:
     4012-702355
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4016092752440
EAN/GTIN:
     4016092752440
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett
Kunststoff-Reibebrett

• Polyurethan

Weitere Informationen:
Länge:
480 mm
Breite:
240 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, holz reibebrett
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 5,98*
€ 8,97*
7 Tage
unbekannt
6
€ 6,95*
ab € 6,63*
€ 10,13*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,82*
€ 11,28*
Lager 4012
42
1
€ 6,90*
ab € 8,13*
€ 11,74*
2 Tage
42
1
€ 7,90*
ab € 8,50*
€ 12,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
75250
ab € 4,38*
Ähnlich
profibau
75240
ab € 3,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.