Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Reibebrett 480x240 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff-Reibebrett 480x240 mm
Kunststoff-Reibebrett 480x240 mm
Kunststoff-Reibebrett 480x240 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1672322
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4016092752440
EAN/GTIN:
     4016092752440
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett
Kunststoff-Reibebrett • Polyurethan
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Breite:
240 mm
Länge:
480 mm
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, holz reibebrett, Kunststoff-Reibebrett, 480x240, mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 5,98*
€ 8,97*
7 Tage
unbekannt
6
€ 6,95*
ab € 6,63*
€ 10,13*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,82*
€ 11,28*
2 Tage
42
1
€ 6,90*
ab € 8,13*
€ 11,74*
2 Tage
42
1
€ 7,90*
ab € 8,50*
€ 12,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
75250
ab € 4,38*
Ähnlich
profibau
75240
ab € 3,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.