| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-702608 Herst.-Nr.: 1.51.775.10 EAN/GTIN: 8718249062407 |
| |
|
| | |
| Schnittschutzhandschuh »X-Diamond Pro 51-775« Zulassung/Norm: EN 388: 2016 Ausführung: • PU-Beschichung Eigenschaften: • Hoher Tragekomfort • Hohes Tastempfinden und Beweglichkeit • Sanitized® behandelt, bekämpft daher Bakterien und minimiert Gerüche Anwendungsbereich: Automobilindustrie, Feinmechanische Konstruktionen, Glasindustrie, Metallindustrie, Öffentlicher Dienst Material: Nylon-/Lycra-/Dyneema-Diamond-Träger Gauge: 15 Farbe: grau-schwarz Weitere Informationen: | | Größe: | 10 | Herstellerartikelnummer: | 1.51.775.10 | Herstellername: | pka KLÖCKER GmbH | Markenname: | OXXA | Ursprungsland: | Sri Lanka |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 11,63* | € 11,63* | | | | | 9 Tage | | | 12 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 11,99* | € 11,99* | | | | Lager 4012 | | | | 12 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 12,32* | € 12,32* | | | | | | 4 Tage | | | 12 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 10,88* | € 12,98* | | | | | 16 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 6,99* | ab € 13,10* | € 13,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 147,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|