Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh OXXA X-Diamond-Pro 51775,Gr.10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh OXXA X-Diamond-Pro 51775,Gr.10
Handschuh OXXA X-Diamond-Pro 51775,Gr.10
Handschuh OXXA X-Diamond-Pro 51775,Gr.10
Handschuh OXXA X-Diamond-Pro 51775,Gr.10
Handschuh OXXA X-Diamond-Pro 51775,Gr.10
Handschuh OXXA X-Diamond-Pro 51775,Gr.10
Artikel-Nr.:
     7AS-SA8718249062407
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8718249062407
EAN/GTIN:
     8718249062407
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
Schnittschutzhandschuh »X-Diamond Pro 51-775« Zulassung/Norm: EN 388: 2016 Ausführung: • PU-Beschichung Eigenschaften: • Hoher Tragekomfort • Hohes Tastempfinden und Beweglichkeit • Sanitized® behandelt, bekämpft daher Bakterien und minimiert Gerüche Anwendungsbereich: Automobilindustrie, Feinmechanische Konstruktionen, Glasindustrie, Metallindustrie, Öffentlicher Dienst Material: Nylon-/Lycra-/Dyneema-Diamond-Träger Gauge: 15 Farbe: grau-schwarz
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
31636459
Größe:
10
Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, feinmechaniker handschuhe, Schutzhandschuh, Handschuh, Nitrilhandschuh, OXXA®, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
84
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,63*
€ 11,63*
Lager 7
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 11,99*
€ 11,99*
2 Tage
84
12
pro Stück
€ 4,90*
ab € 12,32*
€ 12,32*
4 Tage
84
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 10,88*
€ 12,98*
16 Tage
132
12
pro Paar
€ 6,99*
ab € 13,10*
€ 13,10*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 11,99*
€ 14,27
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 143,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.