| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-8718249062407 Herst.-Nr.: 1.51.775.10 EAN/GTIN: 8718249062407 |
| |
|
| | |
| Schnittschutzhandschuh »X-Diamond Pro 51-775« Zulassung/Norm: EN 388: 2016 Ausführung: • PU-Beschichung Eigenschaften: • Hoher Tragekomfort • Hohes Tastempfinden und Beweglichkeit • Sanitized® behandelt, bekämpft daher Bakterien und minimiert Gerüche Anwendungsbereich: Automobilindustrie, Feinmechanische Konstruktionen, Glasindustrie, Metallindustrie, Öffentlicher Dienst Material: Nylon-/Lycra-/Dyneema-Diamond-Träger Gauge: 15 Farbe: grau-schwarz Weitere Informationen: | | Größe: | 10 | Ursprungsland: | Sri Lanka |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, schnittschutzhandschuh, Schutzhandschuh, Handschuh, Nitrilhandschuh, OXXA®, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 13,15* | € 16,54* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 123,09* | € 152,51004* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 123,07008* | € 152,51004* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 125,26008* | € 154,71* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 128,20008* | € 161,41008* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 10,68334* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|