Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stegblech 60x500 mm, F1 Schlitzlochung 30x5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stegblech 60x500 mm, F1 Schlitzlochung 30x5 mm
Stegblech 60x500 mm, F1 Schlitzlochung 30x5 mm
Stegblech 60x500 mm, F1 Schlitzlochung 30x5 mm
Artikel-Nr.:
     4012-702695
Hersteller:
     HOJU-Beschlag
Herst.-Nr.:
     3084 500-F1
EAN/GTIN:
     4030182009948
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Kiemenblech
Stegblech 3084

• Aluminium • Zum Einlassen • Lochgröße: 30 x 5 mm

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
3084 500-F1
Material:
Aluminium
Oberfläche:
F1 silberfarbig
Länge:
500 mm
Breite:
60 mm
Herstellerartikelnummer:
3084 500-F1
Herstellername:
HOJU-Beschlag GmbH
Markenname:
HOJU
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
65
€ 9,50*
ab € 8,98*
€ 12,82*
1 Tag
3
€ 8,50*
ab € 9,06*
€ 12,93*
Lager 4012
3
€ 6,90*
ab € 9,18*
€ 13,09*
€ 5,90*
ab € 8,86*
€ 13,57*
2 Tage
3
€ 7,90*
ab € 9,57*
€ 13,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.