Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüftungsgitter 60/500mm Alu silberf.elox.F1 Lochung=30/5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüftungsgitter 60/500mm Alu silberf.elox.F1 Lochung=30/5mm
Lüftungsgitter 60/500mm Alu silberf.elox.F1 Lochung=30/5mm
Artikel-Nr.:
     4708-5368432
Hersteller:
     HOJU-Beschlag
Herst.-Nr.:
     3084 500-F1
EAN/GTIN:
     4030182009948
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Kiemenblech
Lüftungsgitter 60/500mm Alu silberf.elox.F1 Lochung=30/5mm

durchgehende, an den Enden beidseitig 10 mm gerade ausgeklinkte Einpress-Stege
Weitere Informationen:
B/H:
500 / 60 mm
Breite:
500 mm
Farbe:
Silber
Form:
eckig
Höhe:
60 mm
Lochung:
30 / 5 mm
Material/Oberfläche:
Aluminium Silber eloxiert
Material:
Aluminium
Montage:
zum Einpressen
Packung:
1 Stück
Querschnitt:
75.1 cm²
Veredelung:
eloxiert
Produktart:
Lüftungsgitter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4708
65
€ 9,50*
ab € 8,98*
€ 12,82*
2 Tage
3
€ 8,50*
ab € 9,06*
€ 12,93*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 9,18*
€ 13,09*
€ 5,90*
ab € 8,86*
€ 13,57*
3 Tage
3
€ 7,90*
ab € 9,57*
€ 13,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.