| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-702790 Herst.-Nr.: 2497/7 EAN/GTIN: 4031301040163 |
| |
|
| | |
| Schnittschutzhandschuh »MaxiCut® Ultra DT™«, genoppt Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009 Eigenschaften: • DURAtech® Technologie für hohe Abriebfestigkeit • CUTtech® für hohe Schnittfestigkeit • Aufgebrachte Nitril-Noppen für verbesserte Dämpfung und Trockengriff • AIRtech® Technologie für maximale Atmungsaktivität • Optimierter Griff durch patentierte Nitril-Mikro-Schaumbeschichtung • ERGOtech® für höchsten Tragekomfort • Hohe Passform • Verstärkte Daumenbeuge • Hohe Abriebfestigkeit • Maximale Atmungsaktivität • Silikonfrei • Waschbar bis 40°C Anwendungsbereiche: Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen Material: Träger aus UHMWPE/Glasfaser/Nylon, Polyester, Spandex, Nitril-Mikroschaumbeschichtung Stärke: ca. 1,1 mm Länge: 25 cm Farbe: schwarz-blau Weitere Informationen: | | Größe: | 7 | Schutz nach: | EN 388 4.5.4.2.C. | Herstellerartikelnummer: | 2497/7 | Herstellername: | BIG Arbeitsschutz GmbH | Markenname: | ATG | Ursprungsland: | Sri Lanka |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 4,90* | ab € 117,74004* | € 146,07* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 120,23004* | € 152,50008* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 9,81167* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|