Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schonhammer Simplex Alug. 30mm TPE-soft/mid Halder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schonhammer Simplex Alug. 30mm TPE-soft/mid Halder
Schonhammer Simplex Alug. 30mm TPE-soft/mid Halder
Schonhammer Simplex Alug. 30mm TPE-soft/mid Halder
Artikel-Nr.:
     4012-704427
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     3113030
EAN/GTIN:
     4030618302681
Suchbegriffe:
Kunststoffhammer
Nylonhammer
Plastikhammer
plastikhammer holz
Schonhammer SIMPLEX Nr. 3113

• Ein Schlagkopf aus TPE-mid, mittelhart, abriebfrei • Ein Schlagkopf aus TPE-soft, weich, anriebfrei • Gehäuse aus Aluminium, zweigeteilt • Holzstiel • Sämtliche Einzelteile sind austauschbar • Zum Positionieren/Justieren von leichten oder empfindlichen Werkstücken, Legen von Fliesen/Platten und für Schreinerei und Möbelbau geeignet

Weitere Informationen:
Kopf-Ø:
30 mm
Gesamtlänge:
300 mm
Gesamtgewicht:
185 g
Markenname:
HALDER
Herstellername:
Erwin Halder KG
Herstellerartikelnummer:
3113030
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: kunststoffhammer
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 17,12*
€ 24,55*
8 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 18,07*
€ 24,62*
Lager 4012
3
1
€ 6,90*
ab € 19,42*
€ 26,31*
4 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 19,55*
€ 26,48*
1 Tag
3
1
€ 7,90*
ab € 21,22*
€ 28,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Erwin Halder
3122.030
ab € 11,95*
Sonstiges
Erwin Halder
3203.030
ab € 1,92*
Sonstiges
Erwin Halder
3201.030
ab € 2,28*
Sonstiges
Erwin Halder
3244.030
ab € 3,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.