Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägeblatt DW HCS Precision 68 x 42 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sägeblatt DW HCS Precision 68 x 42 mm
Sägeblatt DW HCS Precision 68 x 42 mm
Artikel-Nr.:
     4012-706272
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4063726006004
EAN/GTIN:
     4063726006004
Suchbegriffe:
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
e-cut sägeblatt
HCS-Tauchsägeblatt für Holz und Kunststoff

• Doppelreihige Japan-Verzahnung für hohe Schnittgeschwindigkeit und Präzision • Breiter, gerade Schnitt • Für Holz, Laminat, Gips, Pappe und Kunststoff • DW-Aufnahme für DeWalt, Stanley Fatmax und Black & Decker

Weitere Informationen:
Blattbreite:
68 mm
Blattlänge:
42 mm
Inhalt:
10 Stück
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4063726006004
Ursprungsland:
Niederlande
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
9
€ 6,90*
ab € 46,74*
€ 59,30*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 46,87*
€ 59,31*
€ 4,90*
ab € 46,17*
€ 61,63*
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 46,54*
€ 63,77*
5 Tage
9
€ 4,30*
ab € 54,41*
€ 69,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,30*
€ 70,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,47*
€ 69,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,07*
€ 66,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,53*
€ 63,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.