Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägeblatt DW HCS Precision 68 x 42 mm (10er Pack) FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sägeblatt DW HCS Precision 68 x 42 mm (10er Pack) FORTIS
Sägeblatt DW HCS Precision 68 x 42 mm (10er Pack) FORTIS
Sägeblatt DW HCS Precision 68 x 42 mm (10er Pack) FORTIS
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4063726006004
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4063726006004
EAN/GTIN:
     4063726006004
Suchbegriffe:
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
e-cut sägeblatt
HCS-Tauchsägeblatt für Holz und Kunststoff

• Doppelreihige Japan-Verzahnung für hohe Schnittgeschwindigkeit und Präzision • Breiter, gerader Schnitt • Für Holz, Laminat, Gips, Pappe und Kunststoff • DW-Aufnahme für DeWalt, Stanley Fatmax und Black & Decker

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29333289
Inhalt:
10 Stück
Blattlänge:
42 mm
Herstellerartikelnummer:
4063726006004
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
FORTIS
Blattbreite:
68 mm
Weitere Suchbegriffe: Sägeblatt, für, Multifunktionsgerät, HCS-Tauchsägeblatt, Sägeblatt für Multi-Cutter, Zubehör für Multi-Cutter, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
€ 6,90*
ab € 46,74*
€ 59,30*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 46,87*
€ 59,31*
€ 4,90*
ab € 46,17*
€ 61,63*
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 46,54*
€ 63,77*
5 Tage
9
€ 4,30*
ab € 54,41*
€ 69,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,31*
€ 70,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,48*
€ 69,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,08*
€ 66,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.