Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägeblatt DW HCS Precision 68 x 42 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sägeblatt DW HCS Precision 68 x 42 mm
Sägeblatt DW HCS Precision 68 x 42 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-706272
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4063726006004
EAN/GTIN:
     4063726006004
Suchbegriffe:
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
e-cut sägeblatt
HCS-Tauchsägeblatt für Holz und Kunststoff

• Doppelreihige Japan-Verzahnung für hohe Schnittgeschwindigkeit und Präzision • Breiter, gerade Schnitt • Für Holz, Laminat, Gips, Pappe und Kunststoff • DW-Aufnahme für DeWalt, Stanley Fatmax und Black & Decker

Weitere Informationen:
Blattbreite:
68 mm
Blattlänge:
42 mm
Inhalt:
10 Stück
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4063726006004
Ursprungsland:
Niederlande
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
€ 6,90*
ab € 46,74*
€ 59,30*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 46,87*
€ 59,31*
€ 4,90*
ab € 46,17*
€ 61,63*
Lager 6C8MS
9
Frei Haus
ab € 46,54*
€ 63,77*
5 Tage
9
€ 4,30*
ab € 54,41*
€ 69,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,77*
€ 75,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,63*
€ 70,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 57,84*
€ 68,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,96*
€ 66,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 55,54*
€ 66,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.