| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-706335 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4063726006042 EAN/GTIN: 4063726006042 |
| |
|
| | |
| BiM-Tauchsägeblatt für Holz und Metall • Für Holz, Kunststoff, Nägel, Bleche bis 2 mm, Kupfer- und Aluminiumrrohre und Profile • DW-Aufnahme für DeWalt, Stanley Fatmax und Black & Decker Weitere Informationen: | | Blattbreite: | 45 mm | Blattlänge: | 60 mm | Inhalt: | 10 Stück | Markenname: | FORTIS | Herstellername: | EDE | Herstellerartikelnummer: | 4063726006042 | Ursprungsland: | Niederlande |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 48,92* | € 63,40* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 48,93* | € 63,42* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 47,68* | € 64,26* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 47,51* | € 66,54* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 55,75* | € 72,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|