Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägeblatt DW BiM 45 x 60 mm (10er Pack) FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sägeblatt DW BiM 45 x 60 mm (10er Pack) FORTIS
Sägeblatt DW BiM 45 x 60 mm (10er Pack) FORTIS
Sägeblatt DW BiM 45 x 60 mm (10er Pack) FORTIS
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4063726006042
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4063726006042
EAN/GTIN:
     4063726006042
Suchbegriffe:
Eisensägeblatt
Metallsägeblatt
eisensägeblatt
BiM-Tauchsägeblatt für Holz und Metall

• Für Holz, Kunststoff, Nägel, Bleche bis 2 mm, Kupfer- und Aluminiumrrohre und Profile • DW-Aufnahme für DeWalt, Stanley Fatmax und Black & Decker

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29333291
Inhalt:
10 Stück
Blattlänge:
60 mm
Herstellerartikelnummer:
4063726006042
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
FORTIS
Blattbreite:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: Tauchsägeblatt, Sägeblatt, für, Multifunktionsgerät, BiM-Tauchsägeblatt, Sägeblatt für Multi-Cutter, Zubehör für Multi-Cutter, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
€ 5,90*
ab € 48,92*
€ 63,40*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 48,93*
€ 63,42*
€ 4,90*
ab € 47,68*
€ 64,26*
3 Tage
12
Frei Haus
ab € 47,51*
€ 66,54*
5 Tage
12
€ 4,30*
ab € 55,75*
€ 72,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,42*
€ 75,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,78*
€ 73,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,47*
€ 70,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,26*
€ 68,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,47*
€ 64,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.