| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-706704 Herst.-Nr.: 4810 EAN/GTIN: 5715205481015 |
| |
|
| | |
| Augen-Notfallstation »DUO 4810« Eigenschaften: • Staubgeschützte Wandbox mit Kennzeichnung „Augenspülung" • Mit separater Piktogrammtafel mit Spiegel • Mit DUO-Augenschale zum gleichzeitigen Spülen beider Augen • Haltbarkeit: 3 Jahre Inhalt: • 1 x 500-ml Phosphatpuffer-Lösung DUO • 1 x 1000 ml NaCI DUO • Anleitung Anwendungsbereich: Besonders bei Augenunfällen mit Säuren und einer Vielzahl von alkalischen Substanzen geeignet Weitere Informationen: | | Markenname: | Plum | Herstellername: | Plum Safety ApS | Herstellerartikelnummer: | 4810 | Ursprungsland: | Dänemark |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Augenschutz-Schrank, Augenschutzschrank, Augenspüllösung, Spülflüssigkeit, Augenspülflaschenhalterung, Augenspülstation, leer, Wandhalterung für Augen- und Wunddusche, Wandhalterung für Augenspülflasche, 1000 ml plum augenspüllösung, augenspülflaschenhalterung plum, augenspülflaschenhalterung 1l |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 48,84* | € 62,33* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,50* | ab € 50,66* | € 64,56* | | | | | 14 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 65,41* | € 76,56* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 63,23* | € 77,70* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,79* | ab € 63,24* | € 77,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 63,23* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|