Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzscheibe ,PC, geldbedampft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzscheibe ,PC, geldbedampft
Schutzscheibe ,PC, geldbedampft
Artikel-Nr.:
     4012-707064
Hersteller:
     Rudolf Uhlen
Herst.-Nr.:
     GFKVI210-6
EAN/GTIN:
     4260299732105
Suchbegriffe:
Augenschutzschild
Gesichtsschutz
Gesichtsschutzscheibe
Gesichtsschutzschild
Schutzscheibe »GFKVI210-6« Eigenschaften: Zur Befestigung an Universal Helmhalterung • Mit Goldbedampfung (reflektiert bis zu 94 % der Strahlungshitze) • Zusätzlicher Schutz der Goldschicht durch Tauchlackierung mit Klarlack • IR-Schutzstufe 4–5 • UV-Schutzstufe 2–5 • Mit Lackversiegelung • Hohe Temperaturbeständigkeit von ca. –0 °C bis +135 °C • Guter UV-Schutz • Hohe Kerbschlagfestigkeit
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Höhe:
250 mm
Dicke:
1 mm
Material:
Polycarbonat
Farbe:
grün
Norm:
EN 166, EN 171
Herstellerartikelnummer:
GFKVI210-6
Herstellername:
Rudolf Uhlen GmbH
Markenname:
Aschua
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 65,53*
€ 85,51*
4 Tage
4
€ 4,79*
ab € 67,83*
€ 86,25*
Lager 4012
5
€ 5,90*
ab € 68,62*
€ 86,99*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 69,47*
€ 88,30*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 67,44*
€ 89,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,99*
€ 103,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,22*
€ 100,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,08*
€ 97,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,37*
€ 94,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,62*
€ 81,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.