Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollwerkbank 1100x652x900 mm 5S.Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rollwerkbank 1100x652x900 mm 5S.Gedore
Rollwerkbank 1100x652x900 mm 5S.Gedore
Artikel-Nr.:
     4012-708029
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6621780
EAN/GTIN:
     4010886662175
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
Rollwerkbank Typ 1505

Ausführung: Starre Stahlblech-Karosserie, mit 5 einseitig ausziehbaren Schubfächern (3 x 67; 1 x 137; 1 x 207 mm hoch, davon 3 individuell unterteilbar), mit Kugelkorbführung, Mitten- und Endarretierung sowie Einzelverriegelung gegen ungewolltes Öffnen im Fahrbetrieb. Die Grundausstattung beinhaltet 9 Längsteiler und 9 Querteiler sowie 2 Distanzboxen. Zentral verschließbar mittels Zylinderschloss. Mit großem, verschließbarem Seitenteil mit Ablageboden. Arbeitsplatte aus 40 mm starker Multiplex-Buchen-Schichtholzplatte. Oberfläche durch Leinölfirnis zusätzlich geschützt. Solides, ausfahrbares 4-Rad-Einzelfahrwerk mit hydraulisch gedämpftem Hebemechanismus, auszulösen durch Anheben oder Absenken des Zuggriffes. Oberfläche kratzfest pulverbeschichtet, Korpus und Tür in GEDORIT blau, Schubfächer in GEDORIT silber.

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
1100 mm
Gesamtbreite:
652 mm
Gesamthöhe:
900 mm
Schubladenanzahl:
5
Schubfachlänge:
480/480/480 mm
Schubfachtiefe:
79/160/180 mm
Schubfachbreite:
550/550/550 mm
Schubfachbelastung:
40/40/40 kg
Tragkraft statisch:
2000 kg
Gewicht ca.:
138 kg
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6621780
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, Werkstattwagen, Werkzeugwagen, Mobile Werkbank, Rollwerkbank, fahrbare Werkbank, werkstattwagen gedore, kastenwerkbank, standardwerkbank tiefe 550, 61700020, Arbeitstisch, Arbeitstische, Betriebseinrichtung, fahrbare, festem, Gedore, Höhenverstellbare, Kombinationswerkbank, Kombinationswerkbänke, Lager-, Meistertisch, Meistertische, Montagearbeitsplatz, Montagearbeitsplätze, Montagewerkbänke, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplätze, Systemwerkbank, Systemwerkbänke, Unterbau, Werkbank, Werkbänke, Werktische
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 1.756,86*
€ 1.836,30*
Lager 4012
1
Frei Haus
ab € 1.776,65*
€ 1.853,30*
6 Tage
8
Frei Haus
ab € 1.813,65*
€ 1.883,18*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 1.815,08*
€ 1.915,61*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.885,50*
€ 1.964,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.853,30*
€ 2.205,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.839,40*
€ 2.188,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.797,68*
€ 2.139,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.783,77*
€ 2.122,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.776,65*
€ 2.114,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
1500 H 13
ab € 24,16*
Zubehör
Gedore
E-3000/37-120
ab € 2,22*
Zubehör
Gedore
E-3000/37-80
ab € 1,74*
Zubehör
Gedore
E-B 1500/38
ab € 6,56*
Zubehör
Gedore
R 1504 L
ab € 576,23*
Zubehör
Gedore
RT 1504 L
ab € 129,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.