Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Steigtechnik
>
Leitern
>
Aluminiumleiter
>
Alu-Stehleiter
>
Artikel
Vielzweckleiter 4x3 Sprossen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4012-709111
Hersteller:
Hymer
Herst.-Nr.:
414312
EAN/GTIN:
4019502361126
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Vielzweckleiter • Aluminium • Sprossen aus Walzprofil • Stahl-Bügelgelenke, automatisch einrastend (Gelenke müssen auber gehalten werden und regelmäßig geschmiert werden) • Traverse • Als Anlegeleiter oder Stehleiter nutzbar • Plattform kann als Arbeitsbühne oder Treppenarbeitsbühne verwendet werden
Weitere Informationen:
Anzahl Sprossen:
4 x 3
Holm ca.:
60 mm
Länge Anlegeleiter ca.:
3,47 m
Reichhöhe Stehleiter ca.:
3,01 m
Standhöhe Anlegeleiter ca.:
2,5 m
Reichhöhe Anlegeleiter ca.:
4,5 m
Arbeitsbühne L x B x H ca.:
1400 x 290 x 900 mm
Maße zusammengeklappt L x B x H ca.:
900 x 700 x 300 mm
Gewicht ca.:
15,5 kg
Herstellerartikelnummer:
414312
Herstellername:
Hymer Leichtmetallbau GmbH & Co. KG
Markenname:
Hymer
Ursprungsland:
Deutschland
... >
Betriebseinrichtung
>
Leitern und Gerüste
>
Steigleitern, Schachtleitern
Weitere Suchbegriffe:
Allzweckleiter
,
Haushaltsleiter
,
Klappleiter
,
Kombileiter
,
Mehrzweckleiter
,
Mehrzweckleitern
,
Universalleiter
,
Vielzweckleiter
,
Sprossen-Stehleiter
,
Sprossenleiter
,
Sprossenstehleiter
,
alu-stehleiter 12 stufen
,
alu stehleiter
,
kombileiter 4x3 sprossen
Angebote
(22)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 170,75*
€ 204,93*
Lager 3904
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 216,08*
€ 258,12*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 228,66*
€ 275,33*
Lager 1690
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 237,87*
€ 283,23*
Lager 4012
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 241,70*
€ 288,68*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,68*
€ 343,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,57*
€ 341,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,96*
€ 317,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,86*
€ 315,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,70*
€ 287,62
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4012
Versand:
Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4012
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eimerhaken, für Sprossenleitern, Tragfähigkeit 25 kg.
Hymer
0054008
ab € 5,42*
Zubehör
Einhängetritt, für Sprossenleitern, LxB 255 x 300 mm.
Hymer
005411
ab € 24,31*
Zubehör
Einhängetritt, klappbar, LxB 250 x 260 mm.
Hymer
0050378
ab € 32,20*
Zubehör
Plattform f. Vielzweckleiter für Arbeitsbühne, LxB 1400x290 mm, 150 kg belastbar
Hymer
0079639
ab € 35,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen