Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitstreppe ohne Bügel,3 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitstreppe ohne Bügel,3 Stufen
Sicherheitstreppe ohne Bügel,3 Stufen
Artikel-Nr.:
     4012-709160
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     6060/03
EAN/GTIN:
     4019502320000
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Sicherheitstreppe, klappbar

• Aluminium • Kräftige zug- und druckfeste Aussteifung zwischen Leiter- und Stützteil • Sicherer Auf- und Abstieg durch 47°-Neigungswinkel • Stufenbreite 360 mm • Stufentiefe 230 mm • Stufen mit rutschsicherem Gummibelag

Weitere Informationen:
Anzahl Stufen:
3
Standhöhe ca.:
0,7 m
Breite ca.:
560 mm
Schrittlänge ca.:
0,9 m
Gewicht ca.:
8,4 kg
Herstellerartikelnummer:
6060/03
Herstellername:
Hymer Leichtmetallbau GmbH & Co. KG
Markenname:
Hymer
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 202,99*
€ 245,74*
Lager 4012
2
Frei Haus
ab € 248,48*
€ 300,08*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 241,89*
€ 300,08*
€ 4,90*
ab € 236,09*
€ 301,59*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 260,23*
€ 312,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,08*
€ 357,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,60*
€ 351,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,45*
€ 327,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,88*
€ 324,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,48*
€ 295,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
008951
ab € 168,60*
Zubehör
Hymer
0054975
ab € 15,39*
Zubehör
Hymer
0054635
ab € 15,39*
Zubehör
Hymer
0054830
ab € 10,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.