Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hymer Sicherheitstreppe ohne Bügel, 3 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hymer Sicherheitstreppe ohne Bügel, 3 Stufen
Hymer Sicherheitstreppe ohne Bügel, 3 Stufen
Hymer Sicherheitstreppe ohne Bügel, 3 Stufen
Hymer Sicherheitstreppe ohne Bügel, 3 Stufen
Hymer Sicherheitstreppe ohne Bügel, 3 Stufen
Hymer Sicherheitstreppe ohne Bügel, 3 Stufen
Hymer Sicherheitstreppe ohne Bügel, 3 Stufen
Artikel-Nr.:
     5417B-p1673316
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     6060/03
EAN/GTIN:
     4019502320000
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Sicherheitstreppe, klappbar • Material: Aluminium • Kräftige zug- und druckfeste Aussteifung zwischen Leiter- und Stützteil • Sicherer Auf- und Abstieg durch 47°-Neigungswinkel • Stufenbreite: 360 mm • Stufentiefe: 230 mm • Stufen mit rutschsicherem Gummibelag
Weitere Informationen:
Norm:
EN 131
Ausführung:
Stehleiter
Werkstoff:
Aluminium
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Anzahl Stufen:
3
Hersteller:
Hymer
Stufentiefe:
230 mm
Gewicht:
8,4 kg
Breite:
560 mm
Länge:
1,1 m
Arbeitshöhe:
2,7 m
Tragfähigkeit:
150 kg
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 202,99*
€ 245,74*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 248,48*
€ 300,08*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 241,89*
€ 300,08*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 236,09*
€ 301,59*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 260,23*
€ 312,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,59*
€ 358,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,31*
€ 333,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 276,21*
€ 328,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,59*
€ 312,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,57*
€ 310,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,09*
€ 280,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
008951
ab € 168,60*
Zubehör
Hymer
0054975
ab € 15,39*
Zubehör
Hymer
0054635
ab € 15,39*
Zubehör
Hymer
0054830
ab € 10,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.