Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitstreppe ohne Bügel,3 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitstreppe ohne Bügel,3 Stufen
Sicherheitstreppe ohne Bügel,3 Stufen
Sicherheitstreppe ohne Bügel,3 Stufen
Artikel-Nr.:
     6C8MS-709160
Hersteller:
     Hymer-Leichtmetallbau
Herst.-Nr.:
     6060/03
EAN/GTIN:
     4019502320000
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Sicherheitstreppe, klappbar

• Aluminium • Kräftige zug- und druckfeste Aussteifung zwischen Leiter- und Stützteil • Sicherer Auf- und Abstieg durch 47°-Neigungswinkel • Stufenbreite 360 mm • Stufentiefe 230 mm • Stufen mit rutschsicherem Gummibelag

Weitere Informationen:
Anzahl Stufen:
3
Standhöhe ca.:
0,7 m
Breite ca.:
560 mm
Schrittlänge ca.:
0,9 m
Gewicht ca.:
8,4 kg
Herstellerartikelnummer:
6060/03
Herstellername:
Hymer Leichtmetallbau GmbH & Co. KG
Markenname:
Hymer
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 203,44*
€ 246,41*
Lager 6C8MS
9
Frei Haus
ab € 243,23*
€ 302,47*
€ 4,90*
ab € 236,06*
€ 302,72*
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 251,05*
€ 305,05*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 259,88*
€ 314,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,47*
€ 359,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,70*
€ 338,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 283,27*
€ 337,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,15*
€ 323,86
pro Stück
ab 6 Stück
€ 271,47*
€ 323,05
pro Stück
ab 8 Stück
€ 271,45*
€ 323,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,06*
€ 321,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,23*
€ 289,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
008951
ab € 168,42*
Zubehör
Hymer
0054975
ab € 15,44*
Zubehör
Hymer
0054635
ab € 15,47*
Zubehör
Hymer
0054830
ab € 10,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.