Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsichttafelsystem A4 magnet. m. 5 Tafeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandsichttafelsystem A4 magnet. m. 5 Tafeln
Wandsichttafelsystem A4 magnet. m. 5 Tafeln
Artikel-Nr.:
     4012-710639
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     416169
EAN/GTIN:
     3377994161695
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
";Wandsichttafelsystem A4 magnetisch mit 5 Tafeln

• Halter aus Stahlblech grau lackiert
• Integrierte Magnetstreifen
• Schnell auf allen Metalloberflächen angebracht
• 5 Drehzapfensichttafeln aus PVC in der Größe Din A-4 in den Farben : blau, gelb, grün, rot, schwarz
• Mit 4 Anschlagstopper für ideale und optimale Lesewinkel

Hinweis : Das System ist vorgesehen für das Aneinanderreihen von Elementen und ist ohne Montagem ateri al, d a magnetisch.

"
Weitere Informationen:
Länge:
385 mm
Breite:
246 mm
Höhe:
50 mm
Magnetkraft:
17,5 N
Herstellerartikelnummer:
416169
Herstellername:
Tarifold S.A.S
Markenname:
tarifold
Ursprungsland:
Frankreich
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 26,46*
€ 34,62*
2 Tage
6
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 27,87*
€ 36,51*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 27,00*
€ 36,51*
1 Tag
12
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 29,92*
€ 38,99*
Lager 4012
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 45,44*
€ 59,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,30*
€ 70,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,89*
€ 70,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,66*
€ 63,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,44*
€ 54,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.