Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschraubendr. Umm. 10 mm Multicolor Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkelschraubendr. Umm. 10 mm Multicolor Wera
Winkelschraubendr. Umm. 10 mm Multicolor Wera
Artikel-Nr.:
     4012-710826
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5022616001
EAN/GTIN:
     4013288167910
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
Sechskant-Winkelschraubendreher mit Kugelkopf, lang, schlauchummantelt

Ausführung: Aus speziallegiertem Rund-Werkzeugstahl, schlauchummantelt zur Fingerschonung. In verschiedenen Farben zur leichten Zuordnung der Schlüsselweiten. Hex-Plus-Geometrie, dadurch 20 % mehr statisches Drehmoment und Schonung der Innensechskantschraube. Der Kugelkopf ermöglicht Schraubarbeiten auch in Schräglage.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
10 mm
Schenkellänge, kurz:
42 mm
Schenkellänge, lang:
224 mm
Farbe:
blau
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
5022616001
Ursprungsland:
TschechischeRep
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
57
20
Frei Haus
ab € 5,92*
€ 7,20*
Lager 4012
57
1
€ 6,90*
ab € 5,55*
€ 7,66*
4 Tage
48
1
€ 4,79*
ab € 6,09*
€ 8,39*
3 Tage
57
1
€ 4,30*
ab € 6,28*
€ 8,83*
1 Tag
57
1
€ 7,90*
ab € 6,45*
€ 8,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05022604001
ab € 1,99*
Ähnlich
Wera
05022606001
ab € 1,93*
Ähnlich
Wera
05022608001
ab € 2,18*
Ähnlich
Wera
05022610001
ab € 2,56*
Ähnlich
Wera
05022612001
ab € 3,36*
Ähnlich
Wera
05022614001
ab € 4,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.