Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bimos All-In-One 3 m.Stoff blau9641-6802


Menge:  Stück  
Produktinformationen
bimos All-In-One 3 m.Stoff blau9641-6802
bimos All-In-One 3 m.Stoff blau9641-6802
bimos All-In-One 3 m.Stoff blau9641-6802
bimos All-In-One 3 m.Stoff blau9641-6802
bimos All-In-One 3 m.Stoff blau9641-6802
bimos All-In-One 3 m.Stoff blau9641-6802
Artikel-Nr.:
     4012-710901
Hersteller:
     Interstuhl Büromöbel
Herst.-Nr.:
     4016849446189
EAN/GTIN:
     4016849446189
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Arbeitsstuhl Modell All-In-One 3

• Sitzpolster: ergonomisch geformt
• Rückenlehne: ergonomisch geformt, extrahoch
• Stahlbauteile: schwarz beschichtet
• Untergestell: flach auslaufendes Stahlrohrfußkreuz, schwarz
• Fußring: verchromt, höhenverstellbar
• Bodengleiter: großflächig und abriebfest

Eigenschaften:
• Synchrontechnik (sorgt für ein aktives, dynamisches Sitzen inklusive Gewichtsregulierung, Sitz und Lehne begleiten den Körper in seiner Bewegung)
• Sitzhöhenverstellung
• Sitzneigeverstellung
• Sitztiefenverstellung
• Rückenlehnenhöhenverstellung
• Gewichtsregulierung

Hinweis: Geeignet für Industrie, Werkstatt, Büro, Health Care, Forschung und Entwicklung. Individuelle Anpassung und Einstellung an nahezu jede Arbeitssituation.
Sitz und Lehne: Stoffpolster: weich, atmungsaktiv, strapazierfähig, Farbe blau, weitere Farben auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Typ:
9641-6802
Ausführung:
Stoffpolster blau
Sitzhöhenverstellung:
570–830 mm
Lehnenhöhe:
600 mm
Herstellerartikelnummer:
9641-6802
Herstellername:
Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG
Markenname:
bimos
Ursprungsland:
Deutschland
Hersteller/Handelsname/Handelsmarke:
Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG
Adresse/Postanschrift:
Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten-Tieringen
E-Mail-Adresse / Telefonnr. des Herstellers:
info@bimos.de
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 281,91*
€ 334,22*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 282,10*
€ 334,23*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 304,84*
€ 359,04*
€ 4,90*
ab € 308,60*
€ 366,71*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 313,77*
€ 368,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,22*
€ 397,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,15*
€ 391,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,36*
€ 361,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,34*
€ 355,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,91*
€ 335,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bimos
4016849455662
ab € 11,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.